Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00357 BASETTA 28X28 NAT UB28-N - 151-00357

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00357 BASETTA 28X28 NAT UB28-N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 28 mm

  • Breite - 28 mm

  • Befestigungsart - kleben und schrauben

  • Höhe - 4.7 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.4 mm

Packung

  • 6000 ST

EAN

5022660327988

Artikelnummer

HEE151-00357

Herstellernummer

151-00357

Hersteller

HEE

Länge:

28 mm

Breite:

28 mm

Befestigungsart:

kleben und schrauben

Höhe:

4.7 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

5.4 mm

Farbe:

weiß

Durchmesser Befestigungsloch:

4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Facili da installare. Eccellente tenuta, adatte ad ambienti con forti vibrazioni. Massima superficie adesiva per aumentare la resistenza agli strappi. Ingresso fascetta a 4 vie per ottenere installazioni più veloci e flessibili. Le basette adesive sono ideali nei casi in cui sono richieste velocità, semplicità e un punto di fissaggio solido. Particolarmente indicate per l'utilizzo in quadri, centraline telefoniche o installazioni domestiche, dove non sono applicabili fori, viti o tasselli.