Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE150-55500 FASCETTA FISSAGGIO A PINO REL30SDP6 - 150-55500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 5 mm

  • Bandlänge - 170 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.5 mm

Packung

  • 2000 ST

EAN

5022660315381

Artikelnummer

HEE150-55500

Herstellernummer

150-55500

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

5 mm

Bandlänge:

170 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.5 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

135 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

Lamellenfuß

Bündeldurchmesser:

31...1.5 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l‘ingresso di polvere, sporco e acqua. Disegnate inizialmente per il fissaggio di cavi nei cablaggi del settore automotive, la loro semplicità e facilità di utilizzo, ha resoqueste fascette utilizzabili ovunque: dagli aerei, alle lavatrici e agli elettrodomestici in genere.