Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE138-00034 FASCETTA PA66 270X4.6 NATURALE UN270C-N - 138-00034

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE138-00034 FASCETTA PA66 270X4.6 NATURALE UN270C-N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 270 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - farblos

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1 ST

EAN

5022660327476

Artikelnummer

HEE138-00034

Herstellernummer

138-00034

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

270 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

farblos

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

A dentatura interna. Facili da applicare sia a mano che con apposito attrezzo. Per il fissaggio e la legatura di cavi, guaine e tubi.