HELLERMANNTYTON Srl - HEE121-00889 ATTREZZO PNEUMATICO PER KR KR8PNSE - 121-00889

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzugsspannung - einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs - Metall
Eigenschaft - automatisches Abschneiden
MIL-spezifiziert - nein
Packung
1 ST
EAN
4031026113760
Artikelnummer
HEE121-00889
Herstellernummer
121-00889
Hersteller
HEE
Anzugsspannung:
einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Eigenschaft:
automatisches Abschneiden
MIL-spezifiziert:
nein
Utensile in metallo resistente. Pneumatico. Per applicare solo fascette serie KR. Per tensionare, fissare e tagliare automaticamente le fascette KR. La forza di tensionamento può essere regolata con la pressione dell'aria. Dotata di gancio. L'utensile installa fascette KR8PNSE spinge il pistone rinforzato in fibra di vetro della fascetta KR sul corpo della fascetta bloccandola. Questa operazione garantisce un fissaggio permenente molto resistente.


