HELLERMANNTYTON Srl - HEE120-40020 FASCETTA 100X2,5 NERO AT2000 T18RA50 - 120-40020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 100 mm
Farbe - schwarz
Min. Haltekraft - 80 N
Betriebstemperatur - -40...105 °C
Packung
20000 ST
EAN
4031026438023
Artikelnummer
HEE120-40020
Herstellernummer
120-40020
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100 mm
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
0.7...20 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige















