Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE116-01812 FASCETTA 100X2.5 ROSSO T18R - 116-01812

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.45 mm

  • Bandlänge - 100 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - rot

  • Banddicke - 1 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4031026108636

Artikelnummer

HEE116-01812

Herstellernummer

116-01812

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

2.45 mm

Bandlänge:

100 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

rot

Banddicke:

1 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Bündeldurchmesser:

22...1.5 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Disponibile in un ampio range di materiali e misure. Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Facile da inserire grazie al disegno della coda. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.