HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-85480 FASCETTA FISSAGGIO A FRECCIA RT50SD6 - 111-85480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 5 mm
Bandlänge - 160 mm
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.5 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
EAN
5022660118463
Artikelnummer
HEE111-85480
Herstellernummer
111-85480
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
5 mm
Bandlänge:
160 mm
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.5 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
Spreizanker
Bündeldurchmesser:
31...1.5 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein





