Startseite

HAGER - HAGXEVA130 PALO SUPPORTO X EVCS START SHARE SOLAR - XEVA130

KopierenKopieren
HAGER - HAGXEVA130 PALO SUPPORTO X EVCS START SHARE SOLAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 1300 mm

  • Tiefe - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012740990288

Artikelnummer

HAGXEVA130

Herstellernummer

XEVA130

Hersteller

HBO

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

200 mm

Höhe:

1300 mm

Tiefe:

200 mm

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Max. Belastbarkeit:

20 kg

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Zoccolo per armadi tipo/modello - HAGXEVA130 - PALO PER STAZIONE EVCS START