HAGER - HAGXEV304 GESTIONE CARICHI PER EVCS PREMIUM - XEV304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ladestrom - 32 A
Notentriegelung bei Stromausfall - nein
Mit Kommunikationsschnittstelle - nein
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte - 1
Breite - 54 mm
Packung
1 ST
EAN
4012740854283
Artikelnummer
HAGXEV304
Herstellernummer
XEV304
Hersteller
HBO
Ladestrom:
32 A
Notentriegelung bei Stromausfall:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle:
nein
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:
1
Breite:
54 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
60 mm
Interfaccia gestione carichi per witty


