HAGER - HAGXEM520 GEST.CAR.OCPP 40 EVCS SHARE/PARK+BACKEND - XEM520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ladestrom - 0.002 A
Energieverbrauch - 5 W
Notentriegelung bei Stromausfall - nein
Mit Kommunikationsschnittstelle - ja
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte - 1
Packung
1 ST
EAN
3250615600646
Artikelnummer
HAGXEM520
Herstellernummer
XEM520
Hersteller
HBO
Ladestrom:
0.002 A
Energieverbrauch:
5 W
Notentriegelung bei Stromausfall:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle:
ja
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:
1
Breite:
70 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
65 mm
Server OCPP x gestione max 20 EVCS witty Share o Park con connessione backend


