Startseite

HAGER - HAGTYF642F Fan Coil Ausgang 2fach KNX, 10A - TYF642F

KopierenKopieren
HAGER - HAGTYF642F Fan Coil Ausgang 2fach KNX, 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Stellgröße schaltend - ja

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616059924

Artikelnummer

HAGTYF642F

Herstellernummer

TYF642F

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

ohne

Stellgröße schaltend:

ja

Bussystem KNX-Funk:

nein

Stellgröße stetig:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der Ausgänge:

2

Breite in Teilungseinheiten:

4

Busmodul abnehmbar:

nein

Schaltspannung:

230...240 V

Ventilschutzfunktion:

ja

Handschaltung:

ja

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

10 A

Max. Ausgangsstrom:

10 A

Schutzart (IP):

IP20

Fan Coil Ausgang 2-fach KNX, 10A. Der Fan- Coil dient zur elektrischen Ansteuerung von Gebläsekonvektoren , Lüfter oder zur Umsetzung von RTR-Stellgrößentelegrammen in Ventilstellungen oder Lüfterstufen. Es können 1 oder 2 Lüfterkanälen mit 6 bzw. 3 Lüfterstufen angesteuert werden. Es können die Betriebsarten Heizen, Kühlen, Heizen und Kühlen ausgeführt werden. Die manuelle Ansteuerung von Gebläselüftern über Tastsensoren oder Bedientableaus ist möglich. Nutzung freier Kanäle zur Steuerung von weiteren Schaltlasten. 4 Handbedientasten zur Steuerung von Ventilen/Lüfterstufen, sowie Busfunktion Ein/Aus. Manuelle Betätigung auch ohne Bus möglich. Das Gerät verfügt über eine Programmiertaste und eine rote Programmier-LED. Mit 8 roten Status-LED und 3 roten LED als Handbetätigungsanzeige.