HAGER - HAGTXB692F Sch./Jal.aktor 2/1f+2Eing KNX easy,6A,UP - TXB692F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 2
Andere Bussysteme - ohne
Max. Schaltleistung - 1380 W
Packung
1 ST
EAN
3250616048881
Artikelnummer
HAGTXB692F
Herstellernummer
TXB692F
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
2
Andere Bussysteme:
ohne
Max. Schaltleistung:
1380 W
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Funktion Schalten:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP20