HAGER - HAGTU418 Funkfernbedien.,KNX,6Tast.+1Sch.18Kanäle - TU418

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkfrequenz - 868.3 MHz
Reichweite - 100 m
Mit Funkhandsender - ja
Anzahl der Befehle - 18
Schutzart (IP) - IP50
Packung
1 ST
EAN
3250616014183
Artikelnummer
HAGTU418
Herstellernummer
TU418
Hersteller
HBO
Funkfrequenz:
868.3 MHz
Reichweite:
100 m
Mit Funkhandsender:
ja
Anzahl der Befehle:
18
Schutzart (IP):
IP50
Funktaster unter Putz:
nein
Stromversorgung:
Batterie
Mit Funkcodiergerät:
nein
Funktaster auf Putz:
nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
nein
Funkfernbedienung, KNX, 7 Tasten, 18 Kanäle. Funksender zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit KNX fähigen Bussystemen über KNX Funk. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in unidirektionale Befehle um. Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion, Zeit, Szenenabruf. Eine mehrfarbige LED zeigt den Sende-, Konfigurations- und Batteriestatus an. Die einzelnen Tasten sind beschriftbar. Um bei Dunkelheit die sichere Ablesung bzw. Bedienung sicherzustellen kann ein Bewegungsmelder aktiviert werden, der die Tasten- und Beschriftungs LEDs kurzzeitig einschalten.