HAGER - HAGSPK806 SPD IT 2P PER RETI INDUSTRIALI BUS - SPK806

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 12...12 V
Nennspannung DC - 24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Höchste Dauerspannung AC - 30 V
Höchste Dauerspannung DC - 30 V
Packung
1 ST
EAN
3250615515117
Artikelnummer
HAGSPK806
Herstellernummer
SPK806
Hersteller
HBO
Nennspannung AC:
12...12 V
Nennspannung DC:
24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Höchste Dauerspannung AC:
30 V
Höchste Dauerspannung DC:
30 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
0.5 kA
Schutzpegel Ader/Ader:
750 V
Schutzpegel Ader/Erde:
55 V
Frequenz:
0...0 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
6
Erdung über:
separater Leiter
Baubreite:
6.2 mm
Schutzart (IP):
IP20


