HAGER - HAGSPA090 CARTUCCIA L-N PER SPD TIPO SPA9XX - SPA090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Nennspannung AC - 415 V
Höchste Dauerspannung AC - 264 V
Schutzpegel - 1.2 kV
Schutzpegel L-N - 1.7 kV
Packung
1 ST
EAN
3250615515148
Artikelnummer
HAGSPA090
Herstellernummer
SPA090
Hersteller
HBO
Polzahl:
1
Nennspannung AC:
415 V
Höchste Dauerspannung AC:
264 V
Schutzpegel:
1.2 kV
Schutzpegel L-N:
1.7 kV
Schutzpegel L-PE:
1.7 kV
Schutzpegel N-PE:
1.7 kV
Baugröße:
1 TE
Fernsignalisierung:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20


