Startseite

HAGER - HAGKB463A BARR. CABLAGGIO 3P + N 12M - KB463A

KopierenKopieren
HAGER - HAGKB463A BARR. CABLAGGIO 3P + N 12M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 210 mm

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

3250613720155

Artikelnummer

HAGKB463A

Herstellernummer

KB463A

Hersteller

HBO

Anzahl der Phasen:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

210 mm

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Barretta Di Cablaggio Tetrapolare 63 A Lunghezza 12 M. Din