Startseite

HAGER - HAGHXT040H COMANDO MOTORE P250 24VDC AUTORESET - HXT040H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHXT040H COMANDO MOTORE P250 24VDC AUTORESET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613154882

Artikelnummer

HAGHXT040H

Herstellernummer

HXT040H

Hersteller

HBO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Comando a motore per interruttore tipo/modello - HAGHXT040H - COMANDO MOTORE P250 24VDC AUTORESET