Startseite

HAGER - HAGHTG411H Energiemonitoringserver agardio.manager - HTG411H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHTG411H Energiemonitoringserver agardio.manager

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613113902

Artikelnummer

HAGHTG411H

Herstellernummer

HTG411H

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Web-Server:

ja

Updatefähig:

ja

Providerabhängig:

nein

Funk-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Energiemonitoring-Server agardio.manager, REG, 6 PLE, Micro SD Karte. Der Energiemonitoring-Server sammelt, speichert und verarbeitet die Messwerte der angeschlossenen Produkte. Diese Daten können dann über die integrierte LAN-Schnittstelle und durch dieWebserverfunktionalität mit verschiedenen Internet Browsern verschiedener Endgeräte (PC, Notebook, Tablett) über das Netzwerk betrachtet und per CSV-Format exportiert werden. Durch die Benachrichtigungsfunktion per Email besteht die Möglichkeit Alarmmeldungen weiterzuleiten (Grenzwertüberschreitungen, Stör-/Fehlermeldungen usw.). Das Gerät unterstützt bei der Bewertung nach DIN VDE 0100-801 und visualisiert dies. Die Kommunikationsbasis zwischen dem Energiemonitoring-Server und den Messgeräten ist ModbusRTU (Master-Slave-Prinzip). Durch den im Server hinterlegten Produktkatalog ist eine schnelle Parametrierung ohne das Nutzen von Modbus-Mapping-Tabeln möglich. Der Energiemonitoring-Server verfügt über zwei Digital-Eingänge (z.B. für den Anschluss von Impulsausgängen von Gas- und Wasserzählern), zwei Analog-Eingänge 4 bis 20 mA, einen Eingang für PT100-Temperaturfühler, einen potentialfreien Relaiskontakt (Ausgang) und einen Ausgang 0-10 V.