Startseite

HAGER - HAGHA760120 Verdrahtungskanal halogenfrei 60x120 lgr - HA760120

KopierenKopieren
HAGER - HAGHA760120 Verdrahtungskanal halogenfrei 60x120 lgr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 120 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 12 M

EAN

4012740199230

Artikelnummer

HAGHA760120

Herstellernummer

HA760120

Hersteller

HBO

Höhe:

60 mm

Breite:

120 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

6.5 mm

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

0 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

6 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

5558 mm²

Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 60x120mm lichtgrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach DIN EN 50085.