Startseite

HAGER - HAGHA760025 Verdrahtungskanal halogenfrei 60x25 lgr - HA760025

KopierenKopieren
HAGER - HAGHA760025 Verdrahtungskanal halogenfrei 60x25 lgr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Farbe - grau

  • Halogenfrei - ja

  • Ausführung der Seitenwand - geschlitzt

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 60 M

EAN

4012740199186

Artikelnummer

HAGHA760025

Herstellernummer

HA760025

Hersteller

HBO

Höhe:

60 mm

Farbe:

grau

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Länge:

2000 mm

Schlitzbreite:

6 mm

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1045 mm²

Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 60x25mm lichtgrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach DIN EN 50085.