AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHA760025 CANALETTA CABLAGGIO HALOGENFREE B25XH60 - HA760025

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHA760025 CANALETTA CABLAGGIO HALOGENFREE B25XH60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Colore - Grigio

  • Privo di alogeni -

  • Modello del profilo laterale - Fessurato

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 60 M

EAN

4012740199186

Codice prodotto

HAGHA760025

Cod. produttore

HA760025

Produttore

HBO

Altezza:

60 mm

Colore:

Grigio

Privo di alogeni:

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza della fessura:

6 mm

Flessibile:

no

Sezione utile:

1045 mm²

Ha7 Canaletta Di Cablaggio Halogenfree B25Xh60