Startseite

HAGER - HAGFN7080VTW TETTO VENTILATO IP30 Q.EVO 700X800 - FN7080VTW

KopierenKopieren
HAGER - HAGFN7080VTW TETTO VENTILATO IP30 Q.EVO 700X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 700 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610014097

Artikelnummer

HAGFN7080VTW

Herstellernummer

FN7080VTW

Hersteller

HBO

Breite:

700 mm

Höhe:

20 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

weiß

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

ja

RAL-Nummer:

9010

Mit Kabeleinführung:

nein

Tetto ventilato con forature IP30 quadro evo 700x800 mm