HAGER - HAGFN526E PORTA CIECA Q.PLUS/EVO B900 H1900 - FN526E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP00
Breite - 900 mm
Höhe - 1900 mm
Packung
1 ST
EAN
3250610190012
Artikelnummer
HAGFN526E
Herstellernummer
FN526E
Hersteller
HBO
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
900 mm
Höhe:
1900 mm
Tiefe:
77 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Quadro Plus Porta Cieca Per Armadi Dimensioni 900 X 1900 Mm Ral9010


