HAGER - HAGFN4540CEW PIASTRA PASSACAVI APERTA Q.EVO 450X400 - FN4540CEW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 450 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - weiß
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
3250610013724
Artikelnummer
HAGFN4540CEW
Herstellernummer
FN4540CEW
Hersteller
HBO
Breite:
450 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
9010
Mit Kabeleinführung:
nein


