Startseite

HAGER - HAGFN020EW BASE-TESTATA Q.EVO L450XP600 - FN020EW

KopierenKopieren
HAGER - HAGFN020EW BASE-TESTATA Q.EVO L450XP600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 450 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612772049

Artikelnummer

HAGFN020EW

Herstellernummer

FN020EW

Hersteller

HBO

Breite:

450 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

weiß

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

450 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

9010

Mit Kabeleinführung:

nein

Testata / Base per armadi tipo/modello - HAGFN020EW - BASE-TESTATA Q.EVO L450XP600