Startseite

HAGER - HAGEVN002 Ferndimmer 500W Universal, LED/ESL - EVN002

KopierenKopieren
HAGER - HAGEVN002 Ferndimmer 500W Universal, LED/ESL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Lastart - universal

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Dimmung Phasenabschnitt - ja

  • Dimmung Phasenanschnitt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3250617573931

Artikelnummer

HAGEVN002

Herstellernummer

EVN002

Hersteller

HBO

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Lastart:

universal

Zusammenstellung:

Basiselement

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Montageart:

REG

Seriendimmer:

ja

Farbe:

grau

Verwendbar mit Taste:

ja

Lichtwertspeicher:

ja

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Schraubklemme

Frequenz:

50...60 Hz

Steuerspannung:

195.5...253 V

Gerätetiefe:

62 mm

Aderquerschnitt:

1.5...6 mm²

Gerätebreite:

35 mm

Gerätehöhe:

85 mm

Ferndimmer Universal 500W LED/ESL. Ferndimmer zur Steuerung von dimmbaren Energiespar- und LED Lampen, Glühlampen, 230V-Halogenlampen und NV-Halogenlampen mit gewickeltem oder elektronischen Trafo. Automatische Lasterkennung mittels Detektionsverfahren und Lernfunktion über den externen Taster. Memory Funktion dient beim Einschalten zur Ansteuerung des zuletzt eingestellten Wertes. Mit geringem Platzbedarf und niedrigem Standby- Verbrauch von 0,2W. Fernbedienung des Dimmers durch Taster auch beleuchtet möglich. Elektronischer Kurzschluss und Über- Temperaturschutz.