Startseite

HAGER - HAGEV102 Ferndimmer 1000W universal Komfort - EV102

KopierenKopieren
HAGER - HAGEV102 Ferndimmer 1000W universal Komfort

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Lastart - universal

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Dimmung Phasenabschnitt - ja

  • Dimmung Phasenanschnitt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612421022

Artikelnummer

HAGEV102

Herstellernummer

EV102

Hersteller

HBO

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Lastart:

universal

Zusammenstellung:

Basiselement

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Montageart:

REG

Seriendimmer:

ja

Farbe:

grau

Nebenstelleneingang:

ja

Verwendbar mit Taste:

ja

Lichtwertspeicher:

ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

ja

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Werkstoff:

sonstige

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

ja

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Schraubklemme

Frequenz:

50...50 Hz

Steuerspannung:

195.5...230 V

Gerätetiefe:

65 mm

Aderquerschnitt:

1...6 mm²

Gerätebreite:

88.5 mm

Gerätehöhe:

85 mm

Ferndimmer universal 1000W Komfort. Ferndimmer, universal mit automatischer Erkennung des Lasttypes. Anzeige des eingestellten Helligkeitwertes über Display am Gerät. Zur Ansteuerung von Glühlampen, 230V-Halogenlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen oder gewickelten Transformatoren. Fernbedienung des Dimmers durch Taster (auch beleuchtet: Ruhestandstrom bis 5 mA). Zusätzliche Handbedienung am Dimmer. Steuerschnittstelle 1-10 V als Master (Ausgang) oder Slave (Eingang) einstellbar. Ein Schaltausgang zur Zustandsanzeige (Dimmausgang > 0V --> geschlossen). Abruf von bis zu 3 voreinstellbaren Helligkeiten über separate am Gerät anschließbare Kontakte. Dimmgeschwindigkeiten, abrufbare Helligkeiten, minimaler und maximaler Helligkeitswert über Display einstellbar. Speicherung der Dimmstellung beim Ausschalten oder bei Netzausfall. Integrierte Sicherung gegen Lastkurzschluss und elektronischer Übertemperaturschutz mit automatischer Leistungsbegrenzung, selbstrückstellend.