Startseite

HAGER - HAGEMN005 TEMP LUCE SCAL MULTIF+PREAV 16A 230V 1NA - EMN005

KopierenKopieren
HAGER - HAGEMN005 TEMP LUCE SCAL MULTIF+PREAV 16A 230V 1NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Steuerspannung 1 - 230...250 V

  • Steuerspannungsart 1 - AC

  • Rückfallverzögerung - 0.5...10 min

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612339952

Artikelnummer

HAGEMN005

Herstellernummer

EMN005

Hersteller

HBO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Steuerspannung 1:

230...250 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Rückfallverzögerung:

0.5...10 min

Montageart:

DIN-Schiene

Funktion:

mechanisch

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

64 mm

Schaltungsart:

3- und 4-Leiter-Schaltung

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Nachschaltung:

nachschaltbar

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Max. Glühlampenlast:

2300 W

Versorgungsspannung:

230...250 V

Luce Scale Elettr. Multifunz.- 1 Na 16A - 230V 50Hz - 1 Mod.Din - 3-4 Fili