HAGER - HAGEK560 KIT CRONOTERMOSTATO DIGI3 RADIO SETT/GIO - EK560
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Farbe - sonstige
Max. Spannung der Kontakte - 3 V
Max. Kontaktbelastung - 8 A
Ausführung Uhr - digital
Packung
1 ST
Produktserien
Cronotermostati da parete
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3250612545605
Artikelnummer
HAGEK560
Herstellernummer
EK560
Hersteller
HBO
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Farbe:
sonstige
Max. Spannung der Kontakte:
3 V
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Ausführung Uhr:
digital
Kit cronotermostato digitale 1 EK560 a trasmissione radio - riscaldamento (4 regolazioni) - condizionamento (3 regolazioni) - 3 programmi preregistrati - 1 programma libero al giorno - derogazione temporanea - derogazione temporizzata - funzione antigelo programmabileo permanente - funzione di ottimizzazione - settimanale/giornaliero con ingresso telefonico per comando a distanza con attivatoricodici 61123 - 61124 - 61170 - frequenza di trasmissione: 868,3 MHz


