Startseite

HAGER - HAGEK530 CRONOTERMOST DIGI3 PARETE SETT 4 FILI 23 - EK530

KopierenKopieren
HAGER - HAGEK530 CRONOTERMOST DIGI3 PARETE SETT 4 FILI 23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

  • Farbe - sonstige

  • Uhrentyp - Wochenuhr

  • Max. Spannung der Kontakte - 230 V

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Cronotermostati da parete

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3250612545308

Artikelnummer

HAGEK530

Herstellernummer

EK530

Hersteller

HBO

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Farbe:

sonstige

Uhrentyp:

Wochenuhr

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Ausführung Uhr:

digital

CRONOTERM DIGI3 PARETE SETT 4 FILI 230V