Startseite

HAGER - HAGEK520 CRONOTERMOST DIGI3 PARETE SETT 2 FILI BA - EK520

KopierenKopieren
HAGER - HAGEK520 CRONOTERMOST DIGI3 PARETE SETT 2 FILI BA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Farbe - sonstige

  • Max. Spannung der Kontakte - 3 V

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

  • Ausführung Uhr - digital

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Cronotermostati da parete

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3250612545209

Artikelnummer

HAGEK520

Herstellernummer

EK520

Hersteller

HBO

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Farbe:

sonstige

Max. Spannung der Kontakte:

3 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Ausführung Uhr:

digital

- riscaldamento (4 regolazioni) - condizionamento (3 regolazioni) - 3 programmi preregistrati - 1 programma libero al giorno - derogazione temporanea - derogazione temporizzata - funzione antigelo programmabile o permanente - funzione di ottimizzazione -settimanale/giornaliero con ingresso telefonico per comando a distanza con attivatori codici 61123 - 61124 - 61170 1 contatto SC - In 5 A AC1