Startseite

HAGER - HAGEEN101 Dammerungssch. mit Einfbaufuhler EEN002 - EEN101

KopierenKopieren
HAGER - HAGEEN101 Dammerungssch. mit Einfbaufuhler EEN002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

  • Einstellbereich Helligkeitswert - 5...2000 lx

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

EAN

3250617579315

Artikelnummer

HAGEEN101

Herstellernummer

EEN101

Hersteller

HBO

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Einstellbereich Helligkeitswert:

5...2000 lx

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Montageart:

DIN-Schiene

Dämmerungsschalter mit Einfbaufühler EEN002. Dämmerungsschalter misst über eine Photozelle die Beleuchtungsstärke und schaltet in Abhängigkeit vom gemessenen und eingestellten Wert einen Stromkreis ein oder aus mit zusätzlicher Schaltzustandsanzeige. Messung in zwei Helligkeitsbereichen und Einstellung der EIN/AUS Verzögerungszeit. Schalter für Dauer EIN/AUS oder Automatik-/Testbetrieb. Integrierte Anschlussfehler- und Kontaktanzeige für den Fühler. Lieferung im Set mit einem Einbaufühler EEN002.