HAGER - HAGEEN100 Dammerungssch. mit Aufbaufuhler EEN003 - EEN100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Einstellbereich Helligkeitswert - 5...2000 lx
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Tasteingang - nein
Packung
1 ST
EAN
3250617579308
Artikelnummer
HAGEEN100
Herstellernummer
EEN100
Hersteller
HBO
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
5...2000 lx
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Tasteingang:
nein
Max. Glühlampenlast:
2300 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
200 VA
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
65 mm
Schutzart (IP):
IP20


