HAGER - HAGEED503 RILEV.PRES./MOV. DALI2 360 INC. 20M - EED503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer - 60 min
Max. Reichweite frontal - 5 m
Max. Schaltleistung - 0 W
Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °
Packung
1 ST
EAN
3250612256174
Artikelnummer
HAGEED503
Herstellernummer
EED503
Hersteller
HBO
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer:
60 min
Max. Reichweite frontal:
5 m
Max. Schaltleistung:
0 W
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
ja
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
ja
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenhausüberwachung:
nein
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m
Max. Präsenzbereich:
78 m²
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP41
Schlagfestigkeit:
IK04
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
2 s
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0...0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0...0 °
Ansprechhelligkeit:
5...2000 lx
Max. Schaltleistung LED:
0 W
Geeignet für C-Last:
nein
Temperatur:
-5...45 °C
Anzahl der Schaltzonen:
1
Min. Einschaltstrom:
0 A
Nebenstelleneingang:
ja
Höhe:
103.3 mm
Tiefe:
80 mm
Durchmesser:
85 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbautiefe:
82 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einbaudurchmesser:
68 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Mit Akustiksensor:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein


