AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGEED503 RILEV.PRES./MOV. DALI2 360 INC. 20M - EED503

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEED503 RILEV.PRES./MOV. DALI2 360 INC. 20M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tempo massimo di accensione - 60 min

  • Portata massima frontale - 5 m

  • Potenza di commutazione massima - 0 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612256174

Codice prodotto

HAGEED503

Cod. produttore

EED503

Produttore

HBO

Modello:

Rilevatore di presenza

Tempo massimo di accensione:

60 min

Portata massima frontale:

5 m

Potenza di commutazione massima:

0 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

360...360 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

10 m

Max. gamma di presenza:

78

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Grado di protezione (IP):

IP41

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

2 s

Ritardo allo spegnimento:

0 s

Ritardo all'accensione:

0 s

Area di rotazione del sensore, orizzontale:

0...0 °

Area di rotazione del sensore, verticale:

0...0 °

Soglia di luminosità:

5...2000 lx

Max. commutazione del LED di alimentazione:

0 W

Adatto per carico C:

no

Temperatura:

-5...45 °C

Numero di zone di intervento:

1

Min. corrente in transitorio:

0 A

Ingresso unità secondaria:

Altezza:

103.3 mm

Profondità:

80 mm

Diametro:

85 mm

Larghezza di incasso:

0 mm

Profondità di incasso:

82 mm

Lunghezza di incasso:

0 mm

Diametro di incasso:

68 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

Rilevatore presenza/movimento 230V AC DALI2 360°, inst. incasso, rilev. Ø20m