Startseite

HAGER - HAGEE702 Dammerungsschalter Komfort AP-Montage - EE702

KopierenKopieren
HAGER - HAGEE702 Dammerungsschalter Komfort AP-Montage

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) - 8 A

  • Nennspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612257027

Artikelnummer

HAGEE702

Herstellernummer

EE702

Hersteller

HBO

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

8 A

Nennspannung:

230 V

Dämmerungsschalter Komfort zur Aufputz-Montage. Dämmerungsschalter misst über eine Photozelle die Beleuchtungsstärke und schaltet in Abhängigkeit vom gemessenen und eingestellten Wert einen Stromkreis ein oder aus. Mit Aufbaufühler oder Einbaufühler.