Startseite

HAGER - HAGEE701 Dammerungsschalter Kompakt AP-Montage - EE701

KopierenKopieren
HAGER - HAGEE701 Dammerungsschalter Kompakt AP-Montage

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) - 8 A

  • Nennspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612257010

Artikelnummer

HAGEE701

Herstellernummer

EE701

Hersteller

HBO

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

8 A

Nennspannung:

230 V

Dämmerungsschalter Kompakt zur Aufputz-Montage. Kompakter Dämmerungsschalter im Aufputzgehäuse. Über eine Photozelle wird die Beleuchtungsstärke gemessen. In Abhängigkeit vom eingestellten Wert schaltet der Dämmerungsschalter den Stromkreis ein oder aus.