Startseite

HAGER - HAGBFH480E BLOCCO DIFF. 125A 300MA A HI FIX 4P - BFH480E

KopierenKopieren
HAGER - HAGBFH480E BLOCCO DIFF. 125A 300MA A HI FIX 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 125 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A

  • Polzahl - 4

  • Max. Verzögerungszeit - 0 ms

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611360018

Artikelnummer

HAGBFH480E

Herstellernummer

BFH480E

Hersteller

HBO

Nennstrom:

125 A

Nennspannung:

230...400 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.3...0.3 A

Polzahl:

4

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Blocco Differenziale 125 A 4 Poli 300 Ma Tipo A-Hi 6 M. Din