Startseite

HAGER - HAGBD225N B. DIFF. 2P 30MA <25A A 2M - BD225N

KopierenKopieren
HAGER - HAGBD225N B. DIFF. 2P 30MA <25A A 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 25 A

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3250611342502

Artikelnummer

HAGBD225N

Herstellernummer

BD225N

Hersteller

HBO

Nennstrom:

25 A

Nennspannung:

230...230 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Polzahl:

2

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<25 A Tipo A 2 M. Din