HAGER - HAG54185 TERMOSTATO MEMBR. CONT.INVERSORE - 54185
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Montageart - Aufputz/Unterputz
Anschluss - 2-Draht
Mit Empfänger - nein
Packung
1 ST
EAN
3542220541859
Artikelnummer
HAG54185
Herstellernummer
54185
Hersteller
HBO
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
weiß
Sensor extern:
nein
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Geeignet für Kühlen:
ja
Messbereich:
8...30 °C
Mit Display:
nein
Geeignet für Heizen:
ja
Differenzwert:
1...1 K
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Temperatur ablesbar:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Regelcharakteristik:
sonstige
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Thermische Rückkopplung:
ohne
Explosionsgeschützt:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
RAL-Nummer:
9010
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0 W


