Startseite

HAGER - HAG52110 RILEV. I.R BASIC S140 BIANCO - 52110

KopierenKopieren
HAGER - HAG52110 RILEV. I.R BASIC S140 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 15 min

  • Max. Reichweite frontal - 16 m

  • Max. Schaltleistung - 1500 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 140...200 °

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Rilevatori di movimento

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3542220521103

Artikelnummer

HAG52110

Herstellernummer

52110

Hersteller

HBO

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

15 min

Max. Reichweite frontal:

16 m

Max. Schaltleistung:

1500 W

Erfassungswinkel horizontal:

140...200 °

Konstantlichtregelung:

ja

Tierschneise:

ja

Optimale Montagehöhe:

0.97 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP55

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Ansprechhelligkeit:

5...1000 lx

Max. Einschaltstrom:

10 A

Rilevatore Movimento Lumimat Ir 140 - 230V 50Hz - 1500W - Bianco - Parete