GRIPPLE SRL - GRRXP24EO HF EXPRESS N.2-45 KG OCCHIEL. EO 4 M - XP24EO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Öse
Art des Endanschlusses - Seilabhängung
Zulässige Nutzlast - 45 kg
Kabeldurchmesser - 2 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zamak
Packung
10 ST
EAN
2000002496359
Artikelnummer
GRRXP24EO
Herstellernummer
XP24EO
Hersteller
GRR
Endbefestigung:
mit Öse
Art des Endanschlusses:
Seilabhängung
Zulässige Nutzlast:
45 kg
Kabeldurchmesser:
2 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Kabelmaterial:
Stahl
Kabellänge:
4 m
Farbe:
Zink
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt


