GRIPPLE SRL - GRRXP11EO HF EXPRESS N.1-15 KG OCCHIEL. EO 1 M - XP11EO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Öse
Art des Endanschlusses - Seilabhängung
Zulässige Nutzlast - 15 kg
Kabeldurchmesser - 1.5 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zamak
Packung
10 ST
EAN
2000003805044
Artikelnummer
GRRXP11EO
Herstellernummer
XP11EO
Hersteller
GRR
Endbefestigung:
mit Öse
Art des Endanschlusses:
Seilabhängung
Zulässige Nutzlast:
15 kg
Kabeldurchmesser:
1.5 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Kabelmaterial:
Stahl
Kabellänge:
1 m
Farbe:
Zink
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt


