Startseite

GRIPPLE SRL - GRRXP110EC HF EXPRESS N.1-15 KG GANCIO EC 10 M - XP110EC

KopierenKopieren
GRIPPLE SRL - GRRXP110EC HF EXPRESS N.1-15 KG GANCIO EC 10 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit Schnellklickhaken

  • Art des Endanschlusses - Seilabhängung

  • Zulässige Nutzlast - 15 kg

  • Kabeldurchmesser - 1.5 mm

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zamak

Packung

  • 10 ST

EAN

2000004927417

Artikelnummer

GRRXP110EC

Herstellernummer

XP110EC

Hersteller

GRR

Endbefestigung:

mit Schnellklickhaken

Art des Endanschlusses:

Seilabhängung

Zulässige Nutzlast:

15 kg

Kabeldurchmesser:

1.5 mm

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zamak

Kabelmaterial:

Stahl

Kabellänge:

10 m

Farbe:

Zink

Mit dekorativer Verkleidung:

nein

Art der Entriegelung:

Druckknopf

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Sistema di sospensione universale a cavo HF Express. Pronto all'uso. E composto da un cavo lungo 10 m dotato di un'estremita a gancio (EC) e di un rullo autobloccante N1 con sblocco integrato. Carico di lavoro da 0 a 15 kg