GRIPPLE SRL - GRRUGR24SP UNIGRIP USCITA CENTR. ANCORA SP N.2 4M - UGR24SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Queranker
Art des Endanschlusses - Schiebemuffe
Zulässige Nutzlast - 55 kg
Kabeldurchmesser - 2 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zamak
Packung
10 ST
EAN
2000000763842
Artikelnummer
GRRUGR24SP
Herstellernummer
UGR24SP
Hersteller
GRR
Endbefestigung:
mit Queranker
Art des Endanschlusses:
Schiebemuffe
Zulässige Nutzlast:
55 kg
Kabeldurchmesser:
2 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Kabelmaterial:
Stahl
Kabellänge:
4 m
Farbe:
Zink
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt


