Startseite

GRIPPLE SRL - GRRHF32EC HF CLAS. N.3-90 KG GANCIO EC 2 M - HF32EC

KopierenKopieren
GRIPPLE SRL - GRRHF32EC HF CLAS. N.3-90 KG GANCIO EC 2 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit Schnellklickhaken

  • Art des Endanschlusses - Seilabhängung

  • Zulässige Nutzlast - 90 kg

  • Kabeldurchmesser - 3 mm

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zamak

Packung

  • 10 ST

EAN

2000001147955

Artikelnummer

GRRHF32EC

Herstellernummer

HF32EC

Hersteller

GRR

Endbefestigung:

mit Schnellklickhaken

Art des Endanschlusses:

Seilabhängung

Zulässige Nutzlast:

90 kg

Kabeldurchmesser:

3 mm

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zamak

Kabelmaterial:

Stahl

Kabellänge:

2 m

Farbe:

Zink

Mit dekorativer Verkleidung:

nein

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Sistema di sospensione HF Classic, veloce e universale. Pronto all'uso. E composto da un cavo lungo 2 m dotato di un'estremita a gancio (EC) e di un rullo N3 autobloccante e sbloccabile. Carico di lavoro di 45-90 kg