GRAFOPLAST SRL - GRAUGT2D090X10B GUAINA TERMORESTR2:1 NERO D 9 DISPENSER - UGT2D090X10B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Mit Innenkleber - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166531471
Artikelnummer
GRAUGT2D090X10B
Herstellernummer
UGT2D090X10B
Hersteller
GRA
Typ:
Warmschrumpf
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
10 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.28 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
nein
Guaina Halogen Free Termorestringente2:1 Nero ? 9 dispenser 10 mt. In materiale privo di alogeni, questa guaina presenta flessibilit?,rapido restringimento e lunga durata, oltread essere un buon isolante.Ampiamente utilizzata nel settore automobilistico, nell'industria elettronica, nell'edilizia ed in svariati altri campi.