GRAFOPLAST SRL - GRATSL050015W AUTOLAMINANTE ADES.ROT. BIANCO 50X15 450 - TSL050015W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166498491
Artikelnummer
GRATSL050015W
Herstellernummer
TSL050015W
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
50 mm
Breite:
15 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Etichetta Autolaminante Adesiva in Rotolo Bianco dim. 50 x 15 mm - 4500 pezzi. Da applicare direttamente sul cavo. La superficie scritta viene posta sul cavo e avvolta con la partetrasparente a maggior protezione


