Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRATGF16025B FASCETTA NYLON NERO 2.5X160MM 100PZ - TGF16025B

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRATGF16025B FASCETTA NYLON NERO 2.5X160MM 100PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 160 mm

  • Ausführung - Endlosband

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166485194

Artikelnummer

GRATGF16025B

Herstellernummer

TGF16025B

Hersteller

GRA

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

160 mm

Ausführung:

Endlosband

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Fascetta Nylon 2.5 x 160 mm Nero - 100 pezzi.