Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5500IN3K I-MAGO 7,5W LED 3000K INOX - 5500IN3K

KopierenKopieren
GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5500IN3K I-MAGO 7,5W LED 3000K INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 415 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789056183

Artikelnummer

GOC5500IN3K

Herstellernummer

5500IN3K

Hersteller

GOC

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

415 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

750 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Länge:

60 mm

Breite:

235 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

II

Nennstrom:

500...500 mA

Diffusore in policarbonato trasparente. Parti interne in alluminio satinato. Scatola cablaggio in tecnopolimero. Driver incorporato / 500mA. Gruppo di 4 led. Vita: L80B20 60.000 h con decadimento max del 20%. Altre tonalità di Led a richiesta7,5W. 3000K